Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Hecho a pedidoCilindro de carrera ajustable/Tipo de retracción ajustable
- Tipo de montajeBásico (doble cara con relieve)
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Doble acción, varilla simple con XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 o XC12
- Barra doble de doble acción con XC10
- XB9 es capaz de rangos de velocidades bajas de 5 a 50 mm/s
- La opción XC8 tiene recorrido ajustable en la dirección de extensión
- La opción XC9 tiene recorrido ajustable en la dirección de retracción
- XC10 es de carrera doble con 4 posiciones (tipo varilla doble)
- XC11 es de carrera doble con 3 posiciones (tipo varilla única)
- XC12 es un cilindro de doble fuerza en tándem
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores