Motion
CM2B25-75AZ-XC9B

SMC
CM2B25-75AZ-XC9B

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #10061611
No. Fabricante CM2B25-75AZ-XC9B
Precio82.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CM2B25-75AZ-XC9B

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #10061611
No. Fabricante CM2B25-75AZ-XC9B
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
Precio82.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Hecho a pedido
    Cilindro de carrera ajustable/Tipo de retracción ajustable
  • Tipo de montaje
    Básico (doble cara con relieve)
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2B25-75AZ-XC9B CILINDRO, AIRE
  • Doble acción, varilla simple con XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 o XC12
  • Barra doble de doble acción con XC10
  • XB9 es capaz de rangos de velocidades bajas de 5 a 50 mm/s
  • La opción XC8 tiene recorrido ajustable en la dirección de extensión
  • La opción XC9 tiene recorrido ajustable en la dirección de retracción
  • XC10 es de carrera doble con 4 posiciones (tipo varilla doble)
  • XC11 es de carrera doble con 3 posiciones (tipo varilla única)
  • XC12 es un cilindro de doble fuerza en tándem
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo