Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Details
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Hecho a pedidoPuerto axial de la cubierta de la cabeza
- Tipo de montajeCorte a jefe/Estilo básico
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CM2BZ40TN-150Z-XC20 CILINDRO, AIRE
- Opción de puerto axial (XC20)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad