Motion
CM2C20-25Z-XC4

SMC CORP OF AMERICA
CM2C20-25Z-XC4

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10062479
No. Fabricante CM2C20-25Z-XC4
Precio63.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CM2C20-25Z-XC4

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10062479
No. Fabricante CM2C20-25Z-XC4
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
Precio63.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Con rascador de alta resistencia
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2C20-25Z-XC4 CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Sellos FKM (XC22)
  • El limpiador de varillas (XC4) evita que la contaminación entre en el cilindro
  • El raspador de bobina de varilla (XC35) puede utilizarse para eliminar la escoria de soldadura, el hielo y otros contaminantes de la varilla del pistón
  • El vástago del pistón de acero inoxidable (XC6) reemplaza al vástago del pistón de acero al carbono estándar
  • Grasa apta para alimentos (XC85) sustituye a la grasa interna estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron