Motion
CM2C20-75SZ
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10062493
No. Fabricante CM2C20-75SZ
Precio52.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10062493
No. Fabricante CM2C20-75SZ
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
Precio52.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2C20-75SZ CILINDRO, AIRE
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Carrera estándar: 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie

También puede gustarle

Los clientes también compraron