Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Hecho a pedidoCilindro resistente al calor (−10 a 150°C)
- Tipo de montajeUna horquilla
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm) 20, 25, 32, 40
- Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm) 20, 25, 32, 40
- Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
- Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C