Motion
CM2C40-75AZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CM2C40-75AZ-XB6

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10062681
No. Fabricante CM2C40-75AZ-XB6
Precio140.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CM2C40-75AZ-XB6

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10062681
No. Fabricante CM2C40-75AZ-XB6
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
Precio140.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Hecho a pedido
    Cilindro resistente al calor (−10 a 150°C)
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2C40-75AZ-XB6 CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm) 20, 25, 32, 40
  • Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm) 20, 25, 32, 40
  • Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
  • Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron