Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBrida
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Cilindro de aire de doble varilla, doble acción, no giratorio
- Tamaños de orificio (mm): ø20, ø25, ø32, ø40
- Parachoques de goma o cojín de aire
- Compacto y ligero
- Capacidad de interruptor automático