Motion
CM2RB32-125Z
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #10064135
No. Fabricante CM2RB32-125Z
Precio66.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #10064135
No. Fabricante CM2RB32-125Z
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
Precio66.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Estilo de montaje frontal
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2RB32-125Z CILINDRO, AIRE
  • Montaje directo: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Carreras de 25mm a 300mm
  • Montajes: directos a la parte inferior o frontal
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"