Especificaciones
Dimensiones
- Diรกmetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Paรญs de origenEE. UU.
- Tipo de cojรญnParachoques de goma
- Tipo de montajeMuรฑรณn de varillas
- Nรบmero de interruptores2
- Soporte de pivoteSe envรญan juntos con el producto, no se ensamblan
- Rosca de puerto estรกndarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Soporte del extremo de la varillaArticulaciรณn de doble nudillo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumรกtico
Descripciรณn general
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaรฑos de orificio: 20, 25, 32, 40
- Ajuste preciso sencillo de la posiciรณn del interruptor automรกtico
- Longitud total acortada con tipo de corte a jefe