Motion
CM2V20-25SZ-NW

SMC CORP OF AMERICA
CM2V20-25SZ-NW

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10064363
No. Fabricante CM2V20-25SZ-NW
Price$94.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CM2V20-25SZ-NW

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10064363
No. Fabricante CM2V20-25SZ-NW
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
Price$94.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral, 90°
  • Número de interruptores
    2
  • Soporte de pivote
    Se envían juntos con el producto, no se ensamblan
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2V20-25SZ-NW CILINDRO, AIRE
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Carrera estándar: 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie

Los clientes también compraron