Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Longitud total acortada con tipo de corte a jefe