Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Accidente cerebrovascular800 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida delantera
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieSNC
Descripción general
Descripción del fabricante
CNSF140-800-D CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
- Cilindro de bloqueo ideal para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas
- Fuerza de retención igual en ambas direcciones
- El raspador de varillas de metal, suministrado como equipo estándar, ofrece resistencia contra contaminantes externos
- Carreras hasta 1600 según los soportes de montaje y el material del tubo
- Capacidad de interruptor automático