Motion
CP96SD100-700C

SMC CORP OF AMERICA
CP96SD100-700C

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 100 mm, carrera de 700 mm
Artículo MI #10067530
No. Fabricante CP96SD100-700C
Precio510.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CP96SD100-700C

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 100 mm, carrera de 700 mm
Artículo MI #10067530
No. Fabricante CP96SD100-700C
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
Precio510.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    700 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CP96

Descripción general

Descripción del fabricante
CP96SD100-700C CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Doble acción, tipo estándar, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Cojín de aire y parachoques de goma al final de la carrera
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"