Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Fuerza de tracción a 100 psi1154 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1374 N
- Varilla - Tamaño de roscaM16 x 1.5
- Diámetro de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular320 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido M9PAV , resistente al agua, PNP de 3 hilos, vertical
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos y almohadillas de goma en ambos extremos
- Tipo de cilindroDoble acción, tipo estándar, varilla única
- Conector de precableado de cable conductorL (3m)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento1.0 MPa
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Número de interruptores2
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarG 1/4
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarSistema métrico
- Kit de juntasCS95-50
- SerieCP96