Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular160 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCP96
Descripción general
- Doble acción, tipo estándar, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Cojín de aire y parachoques de goma al final de la carrera
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático