Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático