Motion
CQ2A40TN-100DZ-XB7

SMC
CQ2A40TN-100DZ-XB7

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #10070086
No. Fabricante CQ2A40TN-100DZ-XB7
Precio68.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ2A40TN-100DZ-XB7

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #10070086
No. Fabricante CQ2A40TN-100DZ-XB7
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
Precio68.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2A40TN-100DZ-XB7 CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Opción de temperatura baja (XB7) rango ambiente -40 a 70°C
  • Opción de alta temperatura (XB6) rango ambiente -10 a 150°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo