Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CQ2B100-20DZ-XB6 CILINDRO COMPACTO,
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Opción de temperatura baja (XB7) rango ambiente -40 a 70°C
- Opción de alta temperatura (XB6) rango ambiente -10 a 150°C