Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro180 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático