Motion
CQ2D63TN-25DZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2D63TN-25DZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 63 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #10072860
No. Fabricante CQ2D63TN-25DZ
Precio89.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2D63TN-25DZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 63 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #10072860
No. Fabricante CQ2D63TN-25DZ
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
Precio89.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2D63TN-25DZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"