Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
Detalles
- Ángulo de rotación180 °
- Tipo de ejeEje doble
Descripción general
- Perfil bajo
- Tanto el eje único como el eje doble están disponibles en todos los tamaños
- Los interruptores automáticos 2 se pueden montar en el mismo lado
- Rango de ajuste del ángulo de rotación: 350° a 370°
- Las opciones incluyen imán, tipo de eje, estilo de rosca de babor y cojín de aire