Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje del muñón del cabecero
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCS1
Descripción general
- Doble acción, varilla única, baja fricción
- Disponible con roscas de puerto Rc, NPT o G
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160
- Capacidad de interruptor automático
- Variedad de cables conductores o conectores precableados