Motion
CUK6-5S
Cilindro de aire compacto: orificio de 6 mm, carrera de 5 mm
Artículo MI #10079450
No. Fabricante CUK6-5S
Precio38.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto: orificio de 6 mm, carrera de 5 mm
Artículo MI #10079450
No. Fabricante CUK6-5S
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
Precio38.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO CUK6-5S , MONTAJE LIBRE, NO GIRATORIO
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Varilla no giratoria
  • De acción única
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron