Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCVQ
Descripción general
- Configuración de la varilla guía con resistencia a la carga lateral mejorada
- Precisión no giratoria de la placa ±0.1°
- Tamaño del orificio: 32, 40, 50, 63mm
- Rango de carrera estándar: 5 a 100mm dependiendo del tamaño del orificio
- El paso de montaje es intercambiable con la serie CQ2