Especificaciones
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenEE. UU.
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarRc 1/8
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXS
Descripción general
Descripción del fabricante
CXSM15-30-Y7P CILINDRO, AIRE
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1°
- Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad