Motion
CXSM25TN-30A
Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 30 mm
Artículo MI #10081995
No. Fabricante CXSM25TN-30A
Precio170.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 30 mm
Artículo MI #10081995
No. Fabricante CXSM25TN-30A
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
Precio170.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    NPT 1/8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSM25TN-30A CILINDRO, AIRE
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32 mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"