Especificaciones
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarNPT 1/8
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXS
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1°
- Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
- Capacidad de interruptor automático