Motion
CXSM25TN-50-Z73

SMC CORP OF AMERICA
CXSM25TN-50-Z73

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete deslizante
Artículo MI #10082024
No. Fabricante CXSM25TN-50-Z73
Precio211.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CXSM25TN-50-Z73

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete deslizante
Artículo MI #10082024
No. Fabricante CXSM25TN-50-Z73
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
Precio211.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    NPT 1/8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSM25TN-50-Z73 CILINDRO, AIRE
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"