Motion
CXSWL32-10
Cilindro de aire guiado: orificio de 32 mm, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #10082328
No. Fabricante CXSWL32-10
Precio572.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire guiado: orificio de 32 mm, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #10082328
No. Fabricante CXSWL32-10
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
Precio572.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    10 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    Rosca M
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSWL32-10 CILINDRO, AIRE
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Deflexión: ± 0.03mm
  • Rango de ajuste de carrera: 0 a -10mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"