Motion
CXSWM32TN-50-Y7PL

SMC CORP OF AMERICA
CXSWM32TN-50-Y7PL

Cilindro de aire guiado: orificio de 32 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #10082438
No. Fabricante CXSWM32TN-50-Y7PL
Precio515.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CXSWM32TN-50-Y7PL

Cilindro de aire guiado: orificio de 32 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #10082438
No. Fabricante CXSWM32TN-50-Y7PL
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
Precio515.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSWM32TN-50-Y7PL CILINDRO, AIRE
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Deflexión: ± 0.03mm
  • Rango de ajuste de carrera: 0 a -10mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle