Motion
CXTL32TN-125
Cilindro, plataforma, casquillo de bola
Artículo MI #10082514
No. Fabricante CXTL32TN-125
Precio638.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, plataforma, casquillo de bola
Artículo MI #10082514
No. Fabricante CXTL32TN-125
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
Precio638.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXT

Descripción general

Descripción del fabricante
CXTL32TN-125 CILOS, PLATAFORMA, BOLA
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Rango de carrera ajustable estándar: 10 mm (todos los tamaños de orificio)
  • Opción X138 , rango de carrera ajustable: 26 mm (12, 16 orificios);
  • 28 mm (20, orificio 25 ); 44 mm (orificio 32 ); 40 mm (orificio 40 )
  • Opción de amortiguador
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good