Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXT
Descripción general
Descripción del fabricante
CXTM32TF-50 CILOS, PLATAFORMA, DIAPOSITIVA
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Rango de carrera ajustable estándar: 10 mm (todos los tamaños de orificio)
- Opción X138 , rango de carrera ajustable: 26 mm (12, 16 orificios);
- 28 mm (20, orificio 25 ); 44 mm (orificio 32 ); 40 mm (orificio 40 )
- Opción de amortiguador
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad