Motion
CY1F10L-100
CICLO, ACOPLADO MAGNÉTICAMENTE
Artículo MI #10082792
No. Fabricante CY1F10L-100
Precio529.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CICLO, ACOPLADO MAGNÉTICAMENTE
Artículo MI #10082792
No. Fabricante CY1F10L-100
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
Precio529.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY1

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO CY1F10L-100 , ACOPLADO MAGNÉTICAMENTE
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 25 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Longitudes máximas de carrera: 500 mm (10 orificios), 750 mm (15 orificios), 1200 mm (25 orificios)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.

También puede gustarle