Motion
CY1F25L-300
CilindroINDER
Artículo MI #10082857
No. Fabricante CY1F25L-300
Precio1,008.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CilindroINDER
Artículo MI #10082857
No. Fabricante CY1F25L-300
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
Precio1,008.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY1

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1F25L-300 CILINDRO
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 25 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Longitudes máximas de carrera: 500 mm (10 orificios), 750 mm (15 orificios), 1200 mm (25 orificios)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo