Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieCY1
Descripción general
Descripción del fabricante
CY1F25L-300-A93VL CILOS, MAGNÉTICAMENTE
- Tamaños de orificio: 10, 15, 25 mm
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Longitudes máximas de carrera: 500 mm (10 orificios), 750 mm (15 orificios), 1200 mm (25 orificios)
- Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.