Motion
CY1HT32-600
Cilindro de aire sin varilla: calibre de 32 mm, carrera de 600 mm
Artículo MI #10083000
No. Fabricante CY1HT32-600
Precio2,095.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire sin varilla: calibre de 32 mm, carrera de 600 mm
Artículo MI #10083000
No. Fabricante CY1HT32-600
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
Precio2,095.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    600 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY1

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1HT32-600 CY1H, ACOPLADO DEL IMÁN
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
  • Velocidad: 70 ~ 500 mm/s.
  • Disponible con amortiguadores externos

También puede gustarle

Los clientes también compraron