Motion
CY1L32TNL-900-A73HL

SMC CORP OF AMERICA
CY1L32TNL-900-A73HL

CY1L, cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #10083493
No. Fabricante CY1L32TNL-900-A73HL
Precio1,322.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CY1L32TNL-900-A73HL

CY1L, cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #10083493
No. Fabricante CY1L32TNL-900-A73HL
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
Precio1,322.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY1

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1L32TNL-900-A73HL CY1L, IMÁN
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longitud de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 Mpa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
  • Opciones: XB9 - Velocidad baja (15 ~ 50 mm/seg.), XB13 - Velocidad ultrabaja (7 ~ 50 mm/seg.)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good