Motion
CY1S10-100BZ
Cilindro de aire sin varilla: calibre de 10 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #10083600
No. Fabricante CY1S10-100BZ
Price$305.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire sin varilla: calibre de 10 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #10083600
No. Fabricante CY1S10-100BZ
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
Price$305.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY1

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1S10-100BZ CY1S, ACOPLADO DEL IMÁN
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 400 mm/s.
  • Opciones: XB9 - Velocidad baja (15 ~ 50 mm/s), XB13 - Velocidad ultrabaja (7 ~ 50 mm/s),
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron