Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Accidente cerebrovascular450 mm
Detalles
- País de origenJP
- Rosca de puerto estándarM5X0.8
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieCY3
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de aguilón: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Tipo de montaje directo
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
- Capacidad de interruptor automático
- La opción incluye: alta velocidad, 1500 mm/s (X160), revestimiento cromado duro (X322)