Motion
CY3RG10-250-M9N

SMC CORP OF AMERICA
CY3RG10-250-M9N

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 10 mm
Artรญculo MI #10087265
No. Fabricante CY3RG10-250-M9N
Precio302.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CY3RG10-250-M9N

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 10 mm
Artรญculo MI #10087265
No. Fabricante CY3RG10-250-M9N

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio302.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Paรญs de origen
    EE. UU.
  • Rosca de puerto estรกndar
    M5X0.8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY3

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
CY3RG10-250-M9N CY3, ACOPLADO DEL IMรN
  • Tamaรฑos de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Presiรณn mรญnima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Tipo de montaje directo
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s
  • Capacidad de interruptor automรกtico
  • Las opciones incluyen: alta velocidad, 1500 mm/s (X160), revestimiento cromado duro (X322)