Motion
EVM430-F01-06S

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-06S

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, accionado por émbolo con rodillo
Artículo MI #10089524
No. Fabricante EVM430-F01-06S
Precio45.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-06S

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, accionado por émbolo con rodillo
Artículo MI #10089524
No. Fabricante EVM430-F01-06S
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
Precio45.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    220 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Émbolo de rodillo
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 mm2
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
EVM430-F01-06S VÁLVULA MECÁNICA, CON ACTUADOR
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto (tamaño nominal): 1/8 (6A)
  • Roscas europeas-G(PF)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo