Motion
EVM430-F01-30R

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-30R

Válvula mecánica
Artículo MI #10089525
No. Fabricante EVM430-F01-30R
Precio43.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-30R

Válvula mecánica
Artículo MI #10089525
No. Fabricante EVM430-F01-30R

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    168 g

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
EVM430-F01-30R VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto (tamaño nominal): 1/8 (6A)
  • Roscas europeas-G(PF)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo