Motion
EVM830-F01-01

SMC CORP OF AMERICA
EVM830-F01-01

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, palanca de rodillo accionada
Artículo MI #10089529
No. Fabricante EVM830-F01-01
Precio67.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVM830-F01-01

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, palanca de rodillo accionada
Artículo MI #10089529
No. Fabricante EVM830-F01-01
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
Precio67.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    280 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de rodillo
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 mm2
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
EVM830-F01-01 VÁLVULA MECÁNICA (LÍMITE)
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 6mm 2 (0.33)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto (tamaño nominal): 1/8 (6A)
  • Roscas europeas G(PF)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo