Especificaciones
Dimensions
- Peso0.12 kg
Details
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
Descripción general
Descripción del fabricante
GP46-10-02L5-C2 MEDIDOR DE PRESIÓN CON
- Manómetro con interruptor integrado
- Equipado con una luz para verificar el funcionamiento
- Equipado con un indicador de límite
- Conjunto de anillo de cubierta opcional y longitud de cable conductor 3m
- Rango de presión de 0 a 1.0 MPa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad