Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Capacidad de refrigeración: 140W
- Ajuste del rango de temperatura: -15 a 60°C (5 a 60°C para agua)
- Distribución de la temperatura en el baño: ±0.02°C
- Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 ~ 240 VCA, 50/60Hz
- Líquido de baño: agua limpia o líquido fluorado
- Normas: CE y UL