Motion
HEC003-W5A-F
HEC-W5, Enfriador termoeléctrico, Enfriado por agua, 140W, 320W
Artículo MI #10091090
No. Fabricante HEC003-W5A-F
Precio11,046.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HEC-W5, Enfriador termoeléctrico, Enfriado por agua, 140W, 320W
Artículo MI #10091090
No. Fabricante HEC003-W5A-F
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
Precio11,046.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
HEC003-W5A-F TERMOCONGELADOR, ENFRIADO POR AGUA
  • Capacidad de refrigeración: 140 W, 320 W
  • Ajuste del rango de temperatura: 10 a 60°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.03°C o mejor dependiendo de la estabilidad de la carga
  • Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 ~ 240 VCA, 50/60Hz
  • Fluido circulante: agua limpia o etilenglicol al 20%
  • Normas: CE, UL, RoHS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo