Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
HEC012-W2A-N TERMOCONGELADOR, ENFRIADO POR AGUA
- Capacidad de refrigeración: 600 W, 1200 W
- Ajuste del rango de temperatura: 10 a 60°C
- Estabilidad de la temperatura: ±0.03°C o mejor dependiendo de la estabilidad de la carga
- Requisito de fuente de alimentación: monofásica 200 ~ 220 VCA, 50/60Hz
- Fluido circulante: agua limpia o fluido fluorado
- Estándares: CE