Motion
HECR004-A5-E
HECR, enfriador termoeléctrico montado en bastidor, enfriado por aire
Artículo MI #10091123
No. Fabricante HECR004-A5-E
Precio11,577.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HECR, enfriador termoeléctrico montado en bastidor, enfriado por aire
Artículo MI #10091123
No. Fabricante HECR004-A5-E
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
Precio11,577.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
HECR004-A5-E TERMOCON, MONTAJE EN BASTIDOR
  • Orificios de llenado y drenaje de fluido (800W, 1kW) en la parte delantera
  • La bomba magnética sin sello mecánico elimina las fugas del sello del eje
  • Capacidades de refrigeración/calefacción: 200W/600W, 400W/1kW, 510W/1.2kW, 800W/1.4kW, 1kW/2kW
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.03°C o mejor dependiendo de la estabilidad de la carga
  • Requisito de fuente de alimentación: 100 ~ 240 VCA (200-800W) o 200~240 VCA (1kW) (50/60Hz)
  • Fluido circulante: agua o etilenglicol al 20%
  • Normas: CE, UL, RoHS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo