Descripción general
- Capacidad de refrigeración: CH1= 9, 19 o 26kW; CH2= 1kW
- Fuente de alimentación "20": 200VAC/50 Hz o 200-230VAC/60 Hz, trifásico
- Fuente de alimentación "40": 380-415VAC (50/60 Hz) o 460-480VAC (60 Hz), trifásica
- Rango de ajuste de temperatura: CH1 = 15 a 25°C, CH2 = 20 a 40°C
- Estabilidad de temperatura: CH1 = ±0.1°C, CH2 = ±0.5°C
- Refrigerante: R410A